GORENJE - Geschirrspüler 60cm 6Prog. AqSt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011914
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782723100
Sonepar Artikelnummer
121090618
Hersteller Artikelnummer
20011914
Hersteller Typ
GS642E90W
Hersteller Artikel Nr.:
20011914
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
599 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
597 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100


