Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrspüler 60cm 6Prog. AqSt. TotalDry Schubl. C weiß

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrspüler 60cm 6Prog. AqSt. TotalDry Schubl. C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20014640

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782878077

Sonepar Artikelnummer

121224626

Hersteller Artikelnummer

20014640

Hersteller Typ

GS643C90W

Hersteller Artikel Nr.:

20014640

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

C

Fassungsvermögen Maßgedecke:

16

Anschlusswert:

1900 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

599 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Tiefe:

597 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.83 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

83 kWh

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

6

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

43.000 kg

Freistehender Geschirrspüler, 60cm, C, 16 Maßgedecke, 3 Geschirrkörbe,Besteckschublade HxBxT 84,5x59,9x59,7cm, Geräuschpegel: 47 dB, Farbe: Weiß, Maximale Temperatur Wasserzufluss: 60 °C, Steuerung: TouchControl, 6 Programme, SpeedWash Funktion, ExtraHygiene, Memory-Funktion, Wasserverbrauch: 11 Liter