GORENJE - Geschirrspüler 60cm integriert A-10% 16 MG KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015390
Bauform - Einbaugerät
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus - 9.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus - 0.55 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782947742
Sonepar Artikelnummer
121382639
Hersteller Artikelnummer
20015390
Hersteller Typ
GI673A92X
Hersteller Artikel Nr.:
20015390
Bauform:
Einbaugerät
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.55 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
55 kWh
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
33.000 kg


