GORENJE - Geschirrspüler int. 45cm 5Prog. TotalDry E edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740035
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782574443
Sonepar Artikelnummer
120955032
Hersteller Artikelnummer
740035
Hersteller Typ
GI520E15X
Hersteller Artikel Nr.:
740035
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
575 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
820 .. 865 mm
Nischentiefe:
580 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
84221100


