GORENJE - Geschirrspüler int. 60cm 6Pr. TotalDry D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011938
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782723193
Sonepar Artikelnummer
121117034
Hersteller Artikelnummer
20011938
Hersteller Typ
GI643D90X
Hersteller Artikel Nr.:
20011938
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
16
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
575 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
11 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.87 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
87 kWh
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
38.000 kg


