GORENJE - Geschirrspüler int. 60cm 6Prog. AqSt. E edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011937
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - sonstige
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - E
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782723186
Sonepar Artikelnummer
121108797
Hersteller Artikelnummer
20011937
Hersteller Typ
GI642E90
Hersteller Artikel Nr.:
20011937
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
575 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
6
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
30.000 kg


