Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrspüler int. 60cm 7Prog. TotalDry Schubl. B edst

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrspüler int. 60cm 7Prog. TotalDry Schubl. B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20015393

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782947773

Sonepar Artikelnummer

121224631

Hersteller Artikelnummer

20015393

Hersteller Typ

GI673B90X

Hersteller Artikel Nr.:

20015393

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

B

Fassungsvermögen Maßgedecke:

16

Anschlusswert:

1900 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

816 mm

Tiefe:

575 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.4 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.66 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

66 kWh

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

30.000 kg

Integrierbarer Geschirrspüler, 60cm, EEK: B, 16 Maßgedecke, 3 Geschirrkörbe, Besteckschublade, Anzahl Sprüharme: 3, max. Temperatur des Warmwassers: 70 °C, InverterPowerDrive-Motor, HxBxT 81,6 × 59,8 × 55,5 cm, Hocheinbaufähig, Steuerung: TouchControl & Wi-Fi Funktion, LED Innenbeleuctung, 7 Programme, Wasserverbrauch: 9,6 Liter, Geräuschpegel: 38 dB(A)re1pW, SpeedWash, Memory Funktion, TotalDry - automatische Türöffnung, 3 in 1 Funktion