GORENJE - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. AqSt Schubl. E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 737514
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782460821
Sonepar Artikelnummer
120984392
Hersteller Artikelnummer
737514
Hersteller Typ
GV520E10
Hersteller Artikel Nr.:
737514
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
11
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Spannung:
230 V
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
450 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
560 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Warmwasseranschluss:
Ja
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
32.500 kg


