GORENJE - Geschirrspüler vollint. 45cm 5Prog. TotalDry E schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740034
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782574436
Sonepar Artikelnummer
120955033
Hersteller Artikelnummer
740034
Hersteller Typ
GV520E15
Hersteller Artikel Nr.:
740034
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
E
Fassungsvermögen Maßgedecke:
9
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Breite:
448 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
575 mm
Geräuschemission:
47 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Nein
Mit Besteckkorb:
Ja
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
33.000 kg


