Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrspüler vollint. 60cm 6Prog. TotalDry Schubl. C sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrspüler vollint. 60cm 6Prog. TotalDry Schubl. C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745179

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782943065

Sonepar Artikelnummer

121224629

Hersteller Artikelnummer

745179

Hersteller Typ

GV642C65

Hersteller Artikel Nr.:

745179

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

C

Fassungsvermögen Maßgedecke:

14

Anschlusswert:

1900 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

816 mm

Tiefe:

555 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.5 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.74 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

74 kWh

Geräuschemission:

46 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

6

Mit Besteckschublade:

Nein

Mit Besteckkorb:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

27.300 kg

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60cm, EEK: C, 14 Maßgedecke, 2 Geschirrkörbe, max. Temperatur des Warmwassers: 70 °C, HxBxT 81,6 × 59,8 × 55,5 cm,Hocheinbaufähig, Steuerung: TouchControl, 6 Programme, Wasserverbrauch: 9,7 Liter, Geräuschpegel: 46 dB, SpeedWash, Memory Funktion, TotalDry - automatische Türöffnung, 3 in 1 Funktion, ExtraHygiene