Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Geschirrspüler vollint. 60cm 7Prog. TotalDry Schubl. A sw

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Geschirrspüler vollint. 60cm 7Prog. TotalDry Schubl. A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 745228

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782950810

Sonepar Artikelnummer

121224628

Hersteller Artikelnummer

745228

Hersteller Typ

GV673A66

Hersteller Artikel Nr.:

745228

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

A

Fassungsvermögen Maßgedecke:

16

Anschlusswert:

1900 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

598 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

816 mm

Tiefe:

555 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.5 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

0.49 kWh

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

49 kWh

Geräuschemission:

41 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

32.000 kg

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60cm, EEK: A-10%, 16 Maßgedecke, 3 Geschirrkörbe, Besteckschublade, Anzahl Spruharme: 3, max. Temperatur des Warmwassers: 70 °C, Bürstenloser PowerDrive-Motor, HxBxT 81,6 × 59,8 × 55,5 cm, Hocheinbaufähig, Steuerung: TouchControl & Wi-Fi Funktion,Status-LED, 7 Programme, Wasserverbrauch: 9,6 Liter, Geräuschpegel: 41 dB(A)re1pW, SpeedWash, Memory Funktion, TotalDry : automatische Türöffnung, 3 in 1 Funktion, ExtraHygiene