Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Glaskeramik Kochfeld 60cm schwarz

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Glaskeramik Kochfeld 60cm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730750

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782120299

Sonepar Artikelnummer

120708147

Hersteller Artikelnummer

730750

Hersteller Typ

ECD641BSC

Hersteller Artikel Nr.:

730750

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

Glaskeramik

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

schwarz

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Anzahl der Sensorkochstellen:

0

Anzahl der Gasbrenner:

0

Mit Wok-Brenner:

Nein

Gasanschlusswert:

6000 W

Mit Deckel:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Warmhaltezone:

Nein

Breite:

595 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

520 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Einbautiefe:

490 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.700 kg

Glaskeramik-Kochfeld für Herdset, 60cm, seitlich geschliffen, 4 HiLight-Kochzonen, HxBxT 5,4x60x52,5cm, Farbe : Schwarz