Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr Bräterz edelstahl

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Glaskeramik Kochfeld 60cm Zwkr Bräterz edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730779

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - extern

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782120824

Sonepar Artikelnummer

120529577

Hersteller Artikelnummer

730779

Hersteller Typ

ECD643BX

Hersteller Artikel Nr.:

730779

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Elektroanschlusswert:

7000 W

Spannung:

220 .. 240 V

Steuerung über Backofen/Herd:

Ja

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

600 mm

Tiefe:

525 mm

Einbaubreite:

560 mm

Einbautiefe:

490 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.700 kg

Glaskeramik-Kochfeld für Herdset, 60cm, Edelstahlrahmen, 4 HiLight-Kochzonen, HxBxT 5,4x60x52cm, Farbe : Schwarz, BräterZone: erweitbare Kochzone