GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 30cm 2xInduktion fac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 742462
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 2
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782702839
Sonepar Artikelnummer
121079897
Hersteller Artikelnummer
742462
Hersteller Typ
GI3201BC
Hersteller Artikel Nr.:
742462
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
3600 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
283 .. 285 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Einbautiefe:
490 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
4.200 kg


