GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInduktion KPS 5 Jahre Garantie rahmenl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745237
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782916793
Sonepar Artikelnummer
121367689
Hersteller Artikelnummer
745237
Hersteller Typ
GI601FMC
Hersteller Artikel Nr.:
745237
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7200 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
595 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
560 .. 562 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.800 kg


