GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz KPS 5 Jahre Garantie edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 730355
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782103889
Sonepar Artikelnummer
120529578
Hersteller Artikelnummer
730355
Hersteller Typ
ECT643BX
Hersteller Artikel Nr.:
730355
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Elektroanschlusswert:
7000 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
600 mm
Tiefe:
525 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
490 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.700 kg


