Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz rahmenlos

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 60cm Zwkr Bräterz rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730352

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782103858

Sonepar Artikelnummer

120529579

Hersteller Artikelnummer

730352

Hersteller Typ

ECT643BSC

Hersteller Artikel Nr.:

730352

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

595 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.700 kg

Glaskeramik-Kochfeld-Autark, 60cm, seitlich geschliffen, 4 HiLight-Kochzonen, HxBxT 5,4x59,5x52cm, Farbe : Schwarz, TouchControl-Sensorbedienung, BräterZone: erweitbare Kochzone