Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 79.5cm Induktion edst

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Glaskeramik Kochstelle 79.5cm Induktion edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 743798

  • Ausführung - Einbau

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Art der Kochstellen - Induktion

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782817977

Sonepar Artikelnummer

121152133

Hersteller Artikelnummer

743798

Hersteller Typ

GI8421BX

Hersteller Artikel Nr.:

743798

Ausführung:

Einbau

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Art der Kochstellen:

Induktion

Energieart:

Strom

Modulare Bauweise:

Nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Elektroanschlusswert:

7200 W

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Warmhaltezone:

Ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

795 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

9.600 kg

Induktionskochfeld-Autark, 79,5cm, Edelstahlrahmen, 4 Induktionskochfelder, HxBxT 5,4x79,5x52cm, Farbe : Schwarz,Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige, TouchControl-Sensorbedienung, Timerfunktion, Topferkennung, BidgeZone, PowerBoost