Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr fac. schwarz

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Glaskeramik Kochstelle Domino 30cm Zwkr fac. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730780

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

  • Art der Kochstellen - elektrisch

  • Lage der Steuerung - vorne

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782120831

Sonepar Artikelnummer

120533704

Hersteller Artikelnummer

730780

Hersteller Typ

ECT322BCSC

Hersteller Artikel Nr.:

730780

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

schwarz

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Warmhaltezone:

Nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

300 mm

Tiefe:

520 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

4.100 kg

Glaskeramik-Kochfeld-Autark, 30cm, Facettenglasschliff vorne, 1 HiLight-Kochzone + 1 HiLight-Zweikreis-Kochzone, HxBxT 5,1x30x52cm, Farbe : Schwarz, TouchControl-Sensorbedienung