GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 55cm 165/41L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015248
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 75 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782936920
Sonepar Artikelnummer
121217585
Hersteller Artikelnummer
20015248
Hersteller Typ
RF414DPW4
Hersteller Artikel Nr.:
20015248
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
75 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
206 l
Höhe:
1436 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
141 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
165 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
41 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
554 mm
Tiefe:
542 mm
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Frostfree System:
ohne
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
40.600 kg


