GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 55cm 165/41L KPS 5 Jahre Garantie E grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20006841
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - grau
Anschlusswert - 86 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782525551
Sonepar Artikelnummer
121117047
Hersteller Artikelnummer
20006841
Hersteller Typ
RF414EPS4
Hersteller Artikel Nr.:
20006841
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
grau
Anschlusswert:
86 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
206 l
Höhe:
1436 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
grau
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
176 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
165 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
41 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
550 mm
Tiefe:
542 mm
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
analog
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
44.500 kg


