GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 55cm NoFr.Plus 171/85L D grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011878
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - grau
Anschlusswert - 125 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782719387
Sonepar Artikelnummer
121217582
Hersteller Artikelnummer
20011878
Hersteller Typ
NRK418DCS4
Hersteller Artikel Nr.:
20011878
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
grau
Anschlusswert:
125 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
256 l
Höhe:
1824 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
grau
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
184 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
171 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
85 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
550 mm
Tiefe:
557 mm
Gefrierleistung:
5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
50.000 kg


