GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 130/283L 0G C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745544
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Nettofassungsvermögen gesamt - 413 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782945656
Sonepar Artikelnummer
121290766
Hersteller Artikelnummer
745544
Hersteller Typ
NRB620C61X4WFE
Hersteller Artikel Nr.:
745544
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Nettofassungsvermögen gesamt:
413 l
Höhe:
2030 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
182 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
283 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
130 l
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Breite:
595 mm
Tiefe:
658 mm
Gefrierleistung:
13 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
18 h
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
84.500 kg


