Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 204/96L E gr-edst

GORENJE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 741421

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Anschlusswert - 70 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782654138

Sonepar Artikelnummer

121217581

Hersteller Artikelnummer

741421

Hersteller Typ

NRKP61EA2XL4

Hersteller Artikel Nr.:

741421

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

grau

Anschlusswert:

70 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

300 l

Höhe:

1850 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

242 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

204 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

96 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

595 mm

Tiefe:

592 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

59.000 kg

Kühl-Gefrierkombination, NoFrost Plus (Inverter-Kompressor), EEK: E, 300L (K 204L, G 96L), HxBxT 185x59,5x64,4cm, C/38 dB(A), Farbe: Edelstahl (gebürstetes Metall) - Multiflow 360° Kühlsystem, AdaptTech, Externe Digitale Temperaturanzeige, Slot-In (90° Tür-Design), LED Innenbeleuchtung, CrispZone Gemüsefach, Convert FreshZone, EasyTray Gefrierablage, SuperFreeze, EcoMode-Programm, 4 Glasabstellflächen, Alarm und weißes Signallicht, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 Stunden: 10 kg, Lagerzeit bei Störung: 10 h