GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 204/96L E graumet.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 741228
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - grau
Anschlusswert - 70 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782651311
Sonepar Artikelnummer
121217583
Hersteller Artikelnummer
741228
Hersteller Typ
N61EA2XL4
Hersteller Artikel Nr.:
741228
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
grau
Anschlusswert:
70 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
300 l
Höhe:
1850 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
242 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
204 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
96 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
600 mm
Tiefe:
592 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
59.000 kg


