GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 207/97L KPS 5 Jahre Garantie E grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20002939
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - grau
Nettofassungsvermögen gesamt - 304 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782421563
Sonepar Artikelnummer
121117043
Hersteller Artikelnummer
20002939
Hersteller Typ
NRK6192AS4
Hersteller Artikel Nr.:
20002939
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
grau
Nettofassungsvermögen gesamt:
304 l
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
grau
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
243 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
207 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
97 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
595 mm
Tiefe:
590 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
69.000 kg


