GORENJE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 238/98L A grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013439
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - grau
Anschlusswert - 110 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782819605
Sonepar Artikelnummer
121217579
Hersteller Artikelnummer
20013439
Hersteller Typ
NRK620AAXL4
Hersteller Artikel Nr.:
20013439
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
grau
Anschlusswert:
110 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
336 l
Höhe:
2017 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
109 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
238 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
98 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
595 mm
Tiefe:
579 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
91.000 kg


