Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Kühl-Gefrierkombi int. 169/36 E weiß

GORENJE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 733108

  • Lage des Gefrierteils - oben

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 70 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838782172601

Sonepar Artikelnummer

120708155

Hersteller Artikelnummer

733108

Hersteller Typ

RFI4152P1

Hersteller Artikel Nr.:

733108

Lage des Gefrierteils:

oben

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

70 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

207 l

Höhe:

1450 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

209 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

175 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

169 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

36 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

540 mm

Tiefe:

540 mm

Nischenbreite:

560 .. 570 mm

Nischenhöhe:

1145 .. 1450 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Klimaklasse:

N-ST

Frostfree System:

Kühlautomat

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

0

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

2

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Thermometer - Gefrierteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

42.000 kg

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Schlepptürtechnik, E, 207L(K 171L, G 36L), HxBxT 144,1x54x54cm, Farbe : Weiß