GORENJE - Kühl-Gefrierkombi int. 54cm 135/35L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746167
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782989681
Sonepar Artikelnummer
121290770
Hersteller Artikelnummer
746167
Hersteller Typ
RFI512E21
Hersteller Artikel Nr.:
746167
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Höhe:
1221 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
170 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
175 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
135 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
35 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 .. 565 mm
Nischenhöhe:
1223 mm
Gefrierleistung:
2.6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
N-ST
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Thermometer - Gefrierteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
36.000 kg


