GORENJE - Kühl-Gefrierkombi int. 54cm NoFr. 183/63L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011296
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 130 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782686139
Sonepar Artikelnummer
121116970
Hersteller Artikelnummer
20011296
Hersteller Typ
NRKI418EP1
Hersteller Artikel Nr.:
20011296
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
130 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
246 l
Höhe:
1772 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
217 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
183 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
63 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 .. 570 mm
Nischenhöhe:
1775 .. 1780 mm
Nischentiefe:
560 mm
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
3 h
Klimaklasse:
N-ST
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
56.900 kg


