Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Kühlschrank 55cm Cooler 242L E grau RAL7040

GORENJE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20001361

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 243 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782408113

Sonepar Artikelnummer

120772692

Hersteller Artikelnummer

20001361

Hersteller Typ

R4142PS

Hersteller Artikel Nr.:

20001361

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Bruttofassungsvermögen gesamt:

243 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

104 kWh

Höhe:

1485 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

grau

Dekorfähig:

nicht möglich

Anschlusswert:

70 W

Nutzinhalt des Kühlfachs:

242 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Breite:

580 mm

Tiefe:

567 mm

Klimaklasse:

N-ST

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

38.500 kg

Kühlschrank, E, 242L, HxBxT 143,4x55x54,2cm , Farbe : Edelstahl