Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Kühlschrank 60cm Cooler 398L E grau-metallic

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Kühlschrank 60cm Cooler 398L E grau-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740846

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 398 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782637902

Sonepar Artikelnummer

121051484

Hersteller Artikelnummer

740846

Hersteller Typ

R619EES5

Hersteller Artikel Nr.:

740846

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

grau

Bruttofassungsvermögen gesamt:

398 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

123 kWh

Höhe:

1850 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

grau

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

39 W

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

398 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

595 mm

Tiefe:

663 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84182191

Gewicht:

60.000 kg

Kühlschrank, E, 398L, HxBxT 185x59,5x66,3cm, Farbe: Grau-Metallic, Umluft-Kühlung (QuickCooling), SlotIn-System, Stangengriff, SuperCool, CrispZone, EcoMode