Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Kühlschrank Edelstahl NoFrost Plus 528L

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Kühlschrank Edelstahl NoFrost Plus 528L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20017908

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84181020

  • Gewicht - 103.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783104717

Sonepar Artikelnummer

121382627

Hersteller Artikelnummer

20017908

Hersteller Typ

NRS917E61X

Hersteller Artikel Nr.:

20017908

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

103.000 kg

Side-by-Side Kühlschrank mit NoFrost Plus, Inverter-Kompressor und 528L Gesamtnutzinhalt. Edelstahloberfläche, MultiFlow 360°, LED-Beleuchtung, SuperCool, FastFreeze und EcoMode.