Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Kühlschrank Schwarz NoFrost Plus 528L KPS 5 Jahre Garantie

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Kühlschrank Schwarz NoFrost Plus 528L KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20017909

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84181020

  • Gewicht - 103.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783104748

Sonepar Artikelnummer

121382628

Hersteller Artikelnummer

20017909

Hersteller Typ

NRS917E61BX

Hersteller Artikel Nr.:

20017909

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181020

Gewicht:

103.000 kg

Side-by-Side Kühlschrank mit NoFrost Plus, Inverter-Kompressor und 528L Gesamtnutzinhalt. Schwarzer Edelstahl, MultiFlow 360°, LED-Beleuchtung, SuperCool, FastFreeze und EcoMode. KPS 5 Jahre Garantie