GORENJE - Mikrowelle 800W 20L 5Stufen AquaClean weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740248
Bauform - Standgerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782611209
Sonepar Artikelnummer
121224624
Hersteller Artikelnummer
740248
Hersteller Typ
MO20E1WH
Hersteller Artikel Nr.:
740248
Bauform:
Standgerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 V
Anschlusswert:
1100 W
Höhe:
261 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
353 mm
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.300 kg


