Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Mikrowelle Garraum 20L Leistung 700W schwarz

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Mikrowelle Garraum 20L Leistung 700W schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747126

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85165000

  • Gewicht - 10.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3838783055262

Sonepar Artikelnummer

121391886

Hersteller Artikelnummer

747126

Hersteller Typ

MO20CE1B5

Hersteller Artikel Nr.:

747126

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

10.100 kg

Stand-Mikrowelle Solo (Mechanische Steuerung), Garraum: 20L, Leistung: 700W, HxBxT 24,2x44,6x35,2cm, Zeiteinstellung: 35min, Farbe: Schwarz (Glastür), Steuerung: Bedienknebel, Türbedienung: PushButton, Leistungsstufen: 5, Speed Defrost (Auftauen nach Zeit und Gewicht), AquaClean Funktion, Glasdrehteller: 24,5 cm, Technologie: Standard Technologie (HVT), Türsicherung