GORENJE - Standherd 50cm 4Platten 74L 6BA AquaClean A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 743079
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 8300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782748783
Sonepar Artikelnummer
121220369
Hersteller Artikelnummer
743079
Hersteller Typ
GE5A23WH
Hersteller Artikel Nr.:
743079
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
8300 W
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Höhe:
850 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
594 mm
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Blitzkochstellen:
1
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Ja
Ober-/Unterhitze:
Ja
Mit Grill:
Ja
Energieeffizienzklasse:
A
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
37.600 kg


