GORENJE - Standherd 50cm Ceran 11BA AqCl. Zwkr./Bräterz. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740738
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Bauart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782066337
Sonepar Artikelnummer
121090606
Hersteller Artikelnummer
740738
Hersteller Typ
GECS5C70XPA
Hersteller Artikel Nr.:
740738
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
850 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
594 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.8 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Nettovolumen:
70 l
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85166010


