GORENJE - Standherd 50cm Ceran 11BA AquaClean Zwkr/Bräterz. A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740538
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 9400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782619632
Sonepar Artikelnummer
121065444
Hersteller Artikelnummer
740538
Hersteller Typ
GECS5C60WPA
Hersteller Artikel Nr.:
740538
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
9400 W
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230 .. 400 V
Höhe:
850 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
594 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
2-fach-Backauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.8 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Nettovolumen:
70 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.8 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
40.900 kg


