GORENJE - Standherd 50cm Ceran 6BA AqCl. A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740524
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Bauart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782619090
Sonepar Artikelnummer
121090605
Hersteller Artikelnummer
740524
Hersteller Typ
GEC5A21WG
Hersteller Artikel Nr.:
740524
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
850 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
594 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Nein
Umluft:
Nein
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.821 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85166010


