GORENJE - Standherd 60cm Ceran 11BA AqCl. Zwkr/Bräterz. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 740939
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Bauart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782637124
Sonepar Artikelnummer
121090604
Hersteller Artikelnummer
740939
Hersteller Typ
GECS6C70XPA
Hersteller Artikel Nr.:
740939
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.941 kWh
Nettovolumen:
71 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85166010


