GORENJE - Tischkühlschrank 47.5cm **** 82L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20009404
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 82 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782576263
Sonepar Artikelnummer
121117054
Hersteller Artikelnummer
20009404
Hersteller Typ
RB39EPW4
Hersteller Artikel Nr.:
20009404
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
82 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
125 kWh
Höhe:
842 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
75 W
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
75 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
7 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
3
Lagerung bei Stromausfall:
5 h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
475 mm
Tiefe:
448 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
24.500 kg


