GORENJE - Tischkühlschrank 47.5cm Cooler 94L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013027
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 86 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782784699
Sonepar Artikelnummer
121117051
Hersteller Artikelnummer
20013027
Hersteller Typ
R29EPW4
Hersteller Artikel Nr.:
20013027
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
86 kWh
Höhe:
842 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
94 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Breite:
475 mm
Tiefe:
448 mm
Klimaklasse:
SN-T
Thermometer - Kühlteil:
analog
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
21.700 kg


