GORENJE - Tischkühlschrank 56cm **** 120L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015249
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 87 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782936937
Sonepar Artikelnummer
121217586
Hersteller Artikelnummer
20015249
Hersteller Typ
RB49CPW
Hersteller Artikel Nr.:
20015249
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
87 kWh
Höhe:
845 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
70 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
107 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
13 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
560 mm
Tiefe:
598 mm
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Türanschlag:
rechts
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
36.000 kg


