Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Wärmepumpentrockner 8kg Weiß/Schwarz C AutoDr

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Wärmepumpentrockner 8kg Weiß/Schwarz C AutoDr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747662

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 84512100

  • Gewicht - 45.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783098511

Sonepar Artikelnummer

121382637

Hersteller Artikelnummer

747662

Hersteller Typ

DG48C

Hersteller Artikel Nr.:

747662

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

45.700 kg

Wärmepumpentrockner mit 8kg Kapazität, WiFi Connect Life, EasyClean-Filter und AutoDrain. Power49’, NatureDry und 15 Programme.