GORENJE - Warmwasserspeicher 137.1L 7bar 30-75G IPX4 460x1242x460mm C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744908
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 137.1 l
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Ausführungsform - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782898129
Sonepar Artikelnummer
121369694
Hersteller Artikelnummer
744908
Hersteller Typ
TGR150W-VH
Hersteller Artikel Nr.:
744908
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
137.1 l
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Ja
Niederdruckausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
1242 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
34.000 kg


