GORENJE - Warmwasserspeicher 47.6L 8bar 30-75G IPX4 512/825/284mm B ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747029
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 47.6 l
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Ausführungsform - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838783045218
Sonepar Artikelnummer
121369695
Hersteller Artikelnummer
747029
Hersteller Typ
FTG50W-W
Hersteller Artikel Nr.:
747029
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
47.6 l
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Ja
Niederdruckausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
825 mm
Breite:
512 mm
Tiefe:
284 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
23.300 kg


