GORENJE - Warmwasserspeicher 74.2L 8bar 30-75G IPX4 552/1032/304mm B ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747030
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 74.2 l
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Ausführungsform - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838783045256
Sonepar Artikelnummer
121369696
Hersteller Artikelnummer
747030
Hersteller Typ
FTG80W-W
Hersteller Artikel Nr.:
747030
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
74.2 l
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Ja
Niederdruckausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
1032 mm
Breite:
552 mm
Tiefe:
368 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
32.000 kg


