Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Warmwasserspeicher 75.9L 7bar 30-75G IPX4 450x750x450mm C ws

GORENJE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 744912

  • Werkstoff des Boilers - Stahl

  • Volumen des Behälters - 75.9 l

  • Anschlussspannung - 220 .. 240 V

  • Ausführungsform - hängend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838782898143

Sonepar Artikelnummer

121369692

Hersteller Artikelnummer

744912

Hersteller Typ

TG80W-E

Hersteller Artikel Nr.:

744912

Werkstoff des Boilers:

Stahl

Volumen des Behälters:

75.9 l

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Ausführungsform:

hängend

Anschluss an Warmwasserleitung:

Nein

Platzierung horizontal:

Nein

Niederdruckausführung:

Nein

Geeignet für kochendes Wasser:

Nein

Mit Wasserkühler:

Nein

Platzierung vertikal:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Mit Zirkulationsanschluss:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

7 bar

Mit Armatur:

Nein

Mit Thermometer:

Ja

Schutzanode:

Ja

Höhe:

750 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

450 mm

Schutzart (IP):

IPX4

Energieeffizienzklasse:

C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

20.500 kg

Speichervolumen: 75,9 Liter Installation: Wandmontage Energieeffizienzklasse: C, Energieverbrauch /24 h kWh: 6,668 kWh HxBxT 75x45x45cm