GORENJE - Warmwasserspeicher 91.4L 7bar 30-75G IPX4 460x892x460mm C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744907
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 91.4 l
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Ausführungsform - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782898112
Sonepar Artikelnummer
121369693
Hersteller Artikelnummer
744907
Hersteller Typ
TGR100W-VH
Hersteller Artikel Nr.:
744907
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
91.4 l
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Ja
Niederdruckausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
892 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse:
C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
24.500 kg


